1,33 €/ Unitéhors TVA
1,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,33 € | - |
25+ | 1,09 € | 17.86% |
50+ | 0,98 € | 26.43% |
100+ | 0,90 € | 32.14% |
250+ | 0,84 € | 37.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUF..DU-B |
Constructeur ID | TUF 04.04 DU-B |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |