7,25 €/ Unitéhors TVA
8,77 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,25 € | - |
25+ | 6,01 € | 17.04% |
50+ | 5,37 € | 25.95% |
100+ | 4,94 € | 31.85% |
250+ | 4,56 € | 37.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUF..DU-B |
Constructeur ID | TUF 35.26 DU-B |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 26 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |