6,46 €/ Unitéhors TVA
7,82 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,46 € | - |
25+ | 5,37 € | 16.91% |
50+ | 4,80 € | 25.74% |
100+ | 4,40 € | 31.91% |
250+ | 4,09 € | 36.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUF..DU-B |
Constructeur ID | TUF 30.26 DU-B |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 26 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |