Eriks

Coussinet avec collerette, TUF..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 42 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12440515
Image 1
The most important properties of DU dry bearings are:
  • Sliding surface made from a PTFE composite with a bronze outer jacket
  • Good wear and friction properties across a large range of loads, speeds and temperatures
  • Maintenance-free operation
  • Also suitable for lubricated applications
Ajouter à la liste

4,45 €/ Unitéhors TVA

5,38 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,45 €

-

25+

3,69 €

17.09%

50+

3,28 €

26.28%

100+

3,02 €

32.05%

250+

2,80 €

36.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUF..DU-B
Constructeur ID
TUF 30.16 DU-B
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien