Eriks

Coussinet avec collerette, TUF..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 30 mm Ø ext., 17 mm WD

  • ERIKS:12440504
Image 1
The most important properties of DU dry bearings are:
  • Sliding surface made from a PTFE composite with a bronze outer jacket
  • Good wear and friction properties across a large range of loads, speeds and temperatures
  • Maintenance-free operation
  • Also suitable for lubricated applications
Ajouter à la liste

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,54 €

-

25+

2,93 €

17.43%

50+

2,61 €

26.27%

100+

2,40 €

32.17%

250+

2,23 €

37.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUF..DU-B
Constructeur ID
TUF 20.17 DU-B
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
17 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien