2,85 €/ Unitéhors TVA
3,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,85 € | - |
25+ | 2,36 € | 17.33% |
50+ | 2,12 € | 25.67% |
100+ | 1,93 € | 32.33% |
250+ | 1,79 € | 37.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUF..DU-B |
Constructeur ID | TUF 20.12 DU-B |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |