3,83 €/ Unitéhors TVA
4,63 €TVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,83 € | - |
25+ | 3,18 € | 16.87% |
50+ | 2,83 € | 26.05% |
100+ | 2,59 € | 32.26% |
250+ | 2,40 € | 37.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUF..DU-B |
Constructeur ID | TUF 18.22 DU-B |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 22 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |