Eriks

Coussinet avec collerette, TUF..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 16 mm Ø arbre, 24 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:12440487
Image 1
The most important properties of DU dry bearings are:
  • Sliding surface made from a PTFE composite with a bronze outer jacket
  • Good wear and friction properties across a large range of loads, speeds and temperatures
  • Maintenance-free operation
  • Also suitable for lubricated applications
Ajouter à la liste

2,04 €/ Unitéhors TVA

2,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,04 €

-

25+

1,71 €

16.28%

50+

1,52 €

25.58%

100+

1,41 €

31.16%

250+

1,31 €

35.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUF..DU-B
Constructeur ID
TUF 16.08 DU-B
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien