Eriks

Coussinet avec collerette, TUF..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 23 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12440484
Image 1
The most important properties of DU dry bearings are:
  • Sliding surface made from a PTFE composite with a bronze outer jacket
  • Good wear and friction properties across a large range of loads, speeds and temperatures
  • Maintenance-free operation
  • Also suitable for lubricated applications
Ajouter à la liste

2,42 €/ Unitéhors TVA

2,93 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,42 €

-

25+

2,00 €

17.65%

50+

1,79 €

26.27%

100+

1,64 €

32.16%

250+

1,52 €

37.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUF..DU-B
Constructeur ID
TUF 15.12 DU-B
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien