Eriks

Coussinet avec collerette, TUF..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 22 mm Ø ext., 17 mm WD

  • ERIKS:12440480
Image 1
The most important properties of DU dry bearings are:
  • Sliding surface made from a PTFE composite with a bronze outer jacket
  • Good wear and friction properties across a large range of loads, speeds and temperatures
  • Maintenance-free operation
  • Also suitable for lubricated applications
Ajouter à la liste

2,83 €/ Unitéhors TVA

3,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,83 €

-

25+

2,33 €

17.79%

50+

2,09 €

26.17%

100+

1,93 €

31.88%

250+

1,79 €

36.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUF..DU-B
Constructeur ID
TUF 14.17 DU-B
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
17 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien