Eriks

Coussinet avec collerette, TUF..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø ext., 7 mm WD

  • ERIKS:12440471
Image 1
The most important properties of DU dry bearings are:
  • Sliding surface made from a PTFE composite with a bronze outer jacket
  • Good wear and friction properties across a large range of loads, speeds and temperatures
  • Maintenance-free operation
  • Also suitable for lubricated applications
Ajouter à la liste

1,79 €/ Unitéhors TVA

2,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,79 €

-

25+

1,47 €

17.55%

50+

1,31 €

26.60%

100+

1,22 €

31.91%

250+

1,12 €

37.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUF..DU-B
Constructeur ID
TUF 12.07 DU-B
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
7 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien