Eriks

Coussinet avec collerette, TUF..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 18 mm Ø ext., 7 mm WD

  • ERIKS:12440462
Image 1
The most important properties of DU dry bearings are:
  • Sliding surface made from a PTFE composite with a bronze outer jacket
  • Good wear and friction properties across a large range of loads, speeds and temperatures
  • Maintenance-free operation
  • Also suitable for lubricated applications
Ajouter à la liste

1,69 €/ Unitéhors TVA

2,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,69 €

-

25+

1,41 €

16.85%

50+

1,26 €

25.28%

100+

1,17 €

30.90%

250+

1,07 €

36.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUF..DU-B
Constructeur ID
TUF 10.07 DU-B
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
7 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien