2,42 €/ Unitéhors TVA
2,93 €TVA incluse
80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,42 € | - |
25+ | 2,00 € | 17.65% |
50+ | 1,79 € | 26.27% |
100+ | 1,64 € | 32.16% |
250+ | 1,52 € | 37.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUF..DU-B |
Constructeur ID | TUF 10.17 DU-B |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 17 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |