Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 90 mm Ø arbre, 120 mm Ø bride, 8 mm Ép. bride, 110 mm Ø ext., 80 mm WD

  • ERIKS:12773135
Image 1
Ajouter à la liste

402,09 €/ Unitéhors TVA

486,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

402,09 €

-

10+

379,34 €

5.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 090/110X080-120X08
Diamètre d'arbre
90 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
80 mm
Diamètre du bride
120 mm
L'épaisseur de la bride
8 mm
Avec collerette
Oui
d
90 mm
D
110 mm
D1
120 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire