287,99 €/ Unitéhors TVA
348,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 287,99 € | - |
10+ | 271,68 € | 5.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 090/110X050-120X08 |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 120 mm |
L'épaisseur de la bride | 8 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 90 mm |
D | 110 mm |
D1 | 120 mm |
B | 8 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |