246,65 €/ Unitéhors TVA
298,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 246,65 € | - |
10+ | 232,68 € | 5.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 080/095X070-105X08 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 70 mm |
Diamètre du bride | 105 mm |
L'épaisseur de la bride | 8 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 80 mm |
D | 95 mm |
D1 | 105 mm |
B | 8 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |