Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 80 mm Ø arbre, 105 mm Ø bride, 8 mm Ép. bride, 95 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12773132
Image 1
Ajouter à la liste

178,55 €/ Unitéhors TVA

216,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

178,55 €

-

10+

168,48 €

5.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 080/095X040-105X08
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
105 mm
L'épaisseur de la bride
8 mm
Avec collerette
Oui
d
80 mm
D
95 mm
D1
105 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire