Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:12773084
Image 1
Ajouter à la liste

27,22 €/ Unitéhors TVA

32,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,22 €

-

10+

25,68 €

5.65%

25+

24,46 €

10.12%

50+

23,51 €

13.61%

100+

22,83 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 008/014X008-018X03
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
8 mm
D
14 mm
D1
18 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire