Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 16 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:12773083
Image 1
Ajouter à la liste

10,45 €/ Unitéhors TVA

12,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,45 €

-

10+

8,67 €

17.00%

25+

7,74 €

25.91%

50+

7,11 €

32.00%

100+

6,60 €

36.82%

250+

6,27 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 008/014X008-016X03
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
16 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
8 mm
D
14 mm
D1
16 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire