Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 75 mm Ø arbre, 100 mm Ø bride, 8 mm Ép. bride, 90 mm Ø ext., 70 mm WD

  • ERIKS:12773131
Image 1
Ajouter à la liste

243,30 €/ Unitéhors TVA

294,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

243,30 €

-

10+

229,52 €

5.66%

25+

218,60 €

10.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 075/090X070-100X08
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
70 mm
Diamètre du bride
100 mm
L'épaisseur de la bride
8 mm
Avec collerette
Oui
d
75 mm
D
90 mm
D1
100 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire