212,26 €/ Unitéhors TVA
256,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 212,26 € | - |
10+ | 200,21 € | 5.68% |
25+ | 190,69 € | 10.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 070/085X060-095X08 |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 60 mm |
Diamètre du bride | 95 mm |
L'épaisseur de la bride | 8 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 70 mm |
D | 85 mm |
D1 | 95 mm |
B | 8 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |