Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 70 mm Ø arbre, 95 mm Ø bride, 8 mm Ép. bride, 85 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12773128
Image 1
Ajouter à la liste

142,50 €/ Unitéhors TVA

172,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

142,50 €

-

10+

134,43 €

5.67%

25+

128,01 €

10.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 070/085X035-095X08
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
35 mm
Diamètre du bride
95 mm
L'épaisseur de la bride
8 mm
Avec collerette
Oui
d
70 mm
D
85 mm
D1
95 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire