Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 65 mm Ø arbre, 90 mm Ø bride, 8 mm Ép. bride, 80 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12773127
Image 1
Ajouter à la liste

196,22 €/ Unitéhors TVA

237,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

196,22 €

-

10+

185,11 €

5.66%

25+

176,30 €

10.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 065/080X060-090X08
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
60 mm
Diamètre du bride
90 mm
L'épaisseur de la bride
8 mm
Avec collerette
Oui
d
65 mm
D
80 mm
D1
90 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire