Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 85 mm Ø bride, 8 mm Ép. bride, 75 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12773125
Image 1
Ajouter à la liste

171,43 €/ Unitéhors TVA

207,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

171,43 €

-

10+

161,74 €

5.65%

25+

154,02 €

10.15%

50+

148,10 €

13.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 060/075X060-085X08
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
60 mm
Diamètre du bride
85 mm
L'épaisseur de la bride
8 mm
Avec collerette
Oui
d
60 mm
D
75 mm
D1
85 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire