115,19 €/ Unitéhors TVA
139,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115,19 € | - |
10+ | 108,66 € | 5.67% |
25+ | 103,50 € | 10.14% |
50+ | 99,51 € | 13.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 060/075X035-085X08 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 35 mm |
Diamètre du bride | 85 mm |
L'épaisseur de la bride | 8 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
D1 | 85 mm |
B | 8 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |