27,22 €/ Unitéhors TVA
32,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,22 € | - |
10+ | 25,68 € | 5.65% |
25+ | 24,46 € | 10.12% |
50+ | 23,51 € | 13.61% |
100+ | 22,83 € | 16.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 006/012X006-014X02 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 14 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 6 mm |
D | 12 mm |
D1 | 14 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |