99,18 €/ Unitéhors TVA
120,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 99,18 € | - |
10+ | 93,58 € | 5.65% |
25+ | 89,11 € | 10.15% |
50+ | 85,69 € | 13.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 055/070X030-080X08 |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 80 mm |
L'épaisseur de la bride | 8 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 55 mm |
D | 70 mm |
D1 | 80 mm |
B | 8 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |