Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 70 mm Ø bride, 6 mm Ép. bride, 60 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12773121
Image 1
Ajouter à la liste

85,36 €/ Unitéhors TVA

103,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

85,36 €

-

10+

80,54 €

5.64%

25+

76,71 €

10.13%

50+

73,77 €

13.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 050/060X050-070X06
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
70 mm
L'épaisseur de la bride
6 mm
Avec collerette
Oui
d
50 mm
D
60 mm
D1
70 mm
B
6 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire