44,87 €/ Unitéhors TVA
54,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,87 € | - |
10+ | 37,24 € | 17.00% |
25+ | 33,18 € | 26.04% |
50+ | 30,50 € | 32.03% |
100+ | 28,26 € | 37.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 050/060X043-070X06 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 43 mm |
Diamètre du bride | 70 mm |
L'épaisseur de la bride | 6 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
D1 | 70 mm |
B | 6 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |