Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 65 mm Ø bride, 6 mm Ép. bride, 55 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12773118
Image 1
Ajouter à la liste

36,84 €/ Unitéhors TVA

44,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,84 €

-

10+

30,57 €

17.02%

25+

27,27 €

25.99%

50+

25,06 €

31.98%

100+

23,21 €

37.00%

250+

22,12 €

39.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 045/055X050-065X06
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
65 mm
L'épaisseur de la bride
6 mm
Avec collerette
Oui
d
45 mm
D
55 mm
D1
65 mm
B
6 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire