57,62 €/ Unitéhors TVA
69,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57,62 € | - |
10+ | 54,37 € | 5.64% |
25+ | 51,78 € | 10.14% |
50+ | 49,78 € | 13.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 045/055X030-065X06 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 65 mm |
L'épaisseur de la bride | 6 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
D1 | 65 mm |
B | 6 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |