Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 60 mm Ø bride, 6 mm Ép. bride, 50 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12773115
Image 1
Ajouter à la liste

57,55 €/ Unitéhors TVA

69,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57,55 €

-

10+

54,29 €

5.66%

25+

51,71 €

10.15%

50+

49,73 €

13.59%

100+

48,26 €

16.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 040/050X040-060X06
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
60 mm
L'épaisseur de la bride
6 mm
Avec collerette
Oui
d
40 mm
D
50 mm
D1
60 mm
B
6 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire