Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 60 mm Ø bride, 6 mm Ép. bride, 50 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12773113
Image 1
Ajouter à la liste

40,83 €/ Unitéhors TVA

49,40 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40,83 €

-

10+

38,52 €

5.65%

25+

36,70 €

10.12%

50+

35,27 €

13.61%

100+

34,25 €

16.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 040/050X025-060X06
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
60 mm
L'épaisseur de la bride
6 mm
Avec collerette
Oui
d
40 mm
D
50 mm
D1
60 mm
B
6 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire