Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 55 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 45 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12773112
Image 1
Ajouter à la liste

46,27 €/ Unitéhors TVA

55,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46,27 €

-

10+

43,65 €

5.65%

25+

41,56 €

10.16%

50+

39,98 €

13.59%

100+

38,81 €

16.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 035/045X035-055X05
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
35 mm
Diamètre du bride
55 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
d
35 mm
D
45 mm
D1
55 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire