Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 55 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 45 mm Ø ext., 28 mm WD

  • ERIKS:12773111
Image 1
Ajouter à la liste

24,35 €/ Unitéhors TVA

29,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,35 €

-

10+

20,19 €

17.09%

25+

18,00 €

26.06%

50+

16,56 €

31.99%

100+

15,32 €

37.07%

250+

14,58 €

40.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 035/045X028-055X05
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
28 mm
Diamètre du bride
55 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
d
35 mm
D
45 mm
D1
55 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire