34,61 €/ Unitéhors TVA
41,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34,61 € | - |
10+ | 32,63 € | 5.71% |
25+ | 31,09 € | 10.16% |
50+ | 29,88 € | 13.67% |
100+ | 29,02 € | 16.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 035/045X020-055X05 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 55 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
D1 | 55 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |