Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 50 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 40 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12773108
Image 1
Ajouter à la liste

38,10 €/ Unitéhors TVA

46,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,10 €

-

10+

35,96 €

5.61%

25+

34,25 €

10.10%

50+

32,92 €

13.59%

100+

31,97 €

16.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 030/040X030-050X05
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
50 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
d
30 mm
D
40 mm
D1
50 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire