32,66 €/ Unitéhors TVA
39,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32,66 € | - |
10+ | 30,81 € | 5.67% |
25+ | 29,34 € | 10.18% |
50+ | 28,22 € | 13.61% |
100+ | 27,41 € | 16.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 030/040X020-050X05 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 50 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
D1 | 50 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |