Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 50 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 40 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12773106
Image 1
Ajouter à la liste

36,94 €/ Unitéhors TVA

44,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,94 €

-

10+

34,85 €

5.66%

25+

33,20 €

10.11%

50+

31,92 €

13.58%

100+

31,00 €

16.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 028/040X025-050X05
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
50 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
d
28 mm
D
40 mm
D1
50 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire