Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 50 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 40 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12773105
Image 1
Ajouter à la liste

32,66 €/ Unitéhors TVA

39,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,66 €

-

10+

30,81 €

5.67%

25+

29,34 €

10.18%

50+

28,22 €

13.61%

100+

27,41 €

16.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 028/040X016-050X05
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
50 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
d
28 mm
D
40 mm
D1
50 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire