Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 45 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 35 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12773102
Image 1
Ajouter à la liste

31,11 €/ Unitéhors TVA

37,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,11 €

-

10+

29,36 €

5.65%

25+

27,96 €

10.14%

50+

26,89 €

13.59%

100+

26,08 €

16.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 025/035X016-045X05
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
45 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
d
25 mm
D
35 mm
D1
45 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire