31,11 €/ Unitéhors TVA
37,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31,11 € | - |
10+ | 29,36 € | 5.65% |
25+ | 27,96 € | 10.14% |
50+ | 26,89 € | 13.59% |
100+ | 26,08 € | 16.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 022/032X020-040X05 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 40 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 22 mm |
D | 32 mm |
D1 | 40 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |