27,60 €/ Unitéhors TVA
33,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,60 € | - |
10+ | 26,06 € | 5.58% |
25+ | 24,80 € | 10.15% |
50+ | 23,85 € | 13.60% |
100+ | 23,16 € | 16.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 020/028X020-035X04 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |