Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 190 mm Ø arbre, 225 mm Ø bride, 10 mm Ép. bride, 210 mm Ø ext., 120 mm WD

  • ERIKS:12773155
Image 1
Ajouter à la liste

1 170,02 €/ Unitéhors TVA

1 415,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 190/210X120-225X10
Diamètre d'arbre
190 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
120 mm
Diamètre du bride
225 mm
L'épaisseur de la bride
10 mm
Avec collerette
Oui
d
190 mm
D
210 mm
D1
225 mm
B
10 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire