Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 180 mm Ø arbre, 215 mm Ø bride, 10 mm Ép. bride, 200 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:12773154
Image 1
Ajouter à la liste

951,95 €/ Unitéhors TVA

1 151,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 180/200X100-215X10
Diamètre d'arbre
180 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
100 mm
Diamètre du bride
215 mm
L'épaisseur de la bride
10 mm
Avec collerette
Oui
d
180 mm
D
200 mm
D1
215 mm
B
10 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire