Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 32 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 25 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12773097
Image 1
Ajouter à la liste

27,60 €/ Unitéhors TVA

33,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,60 €

-

10+

26,06 €

5.58%

25+

24,80 €

10.15%

50+

23,85 €

13.60%

100+

23,16 €

16.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 018/025X016-032X04
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
d
18 mm
D
25 mm
D1
32 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire