26,06 €/ Unitéhors TVA
31,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,06 € | - |
10+ | 24,59 € | 5.65% |
25+ | 23,42 € | 10.13% |
50+ | 22,52 € | 13.60% |
100+ | 21,85 € | 16.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 018/025X012-032X04 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
D1 | 32 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |