738,48 €/ Unitéhors TVA
893,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 170/190X070-205X10 |
Diamètre d'arbre | 170 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 70 mm |
Diamètre du bride | 205 mm |
L'épaisseur de la bride | 10 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 170 mm |
D | 190 mm |
D1 | 205 mm |
B | 10 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |