Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 160 mm Ø arbre, 195 mm Ø bride, 10 mm Ép. bride, 180 mm Ø ext., 70 mm WD

  • ERIKS:12773150
Image 1
Ajouter à la liste

709,06 €/ Unitéhors TVA

857,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 160/180X070-195X10
Diamètre d'arbre
160 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
70 mm
Diamètre du bride
195 mm
L'épaisseur de la bride
10 mm
Avec collerette
Oui
d
160 mm
D
180 mm
D1
195 mm
B
10 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire