Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 28 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 22 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12773093
Image 1
Ajouter à la liste

26,06 €/ Unitéhors TVA

31,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,06 €

-

10+

24,59 €

5.65%

25+

23,42 €

10.13%

50+

22,52 €

13.60%

100+

21,85 €

16.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 015/022X016-028X03
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
28 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
15 mm
D
22 mm
D1
28 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire